Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ļoti izturīgas kombinētās knaibles DIN ISO 5746

Īpaši izturīgas kombinētās knaibles, DIN ISO 5746
PLAKKNAI-MEL/SARK-L200MM

Izstr. nr. 071501 579

EAN 4050382275295

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ļoti izturīgas kombinētās knaibles DIN ISO 5746

Izstr. nr. 071501 579
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
Knaibles ar optimizētu spēka sadali, lai satvertu, turētu un grieztu mīkstus un ļoti cietus vadus un kabeļus
  • Griešanas laikā nepieciešamā spēka ļoti ievērojams samazinājums optimāla sviras efekta dēļ

  • Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu satveršanas un griešanas virsmu

  • Īpaši garš asmens, kas ir piemērots arī biezākiem kabeļiem

  • Asmeņi: Papildu rūdīšana ar indukciju

  • Virsma: Pilnībā nopulēta un hermetizēta ar caurspīdīgu laku

  • Rokturu ārpuse: PVC, divkārši iegremdēta

  • Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums

200 mm

Garums (collas)

8 in

Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda

3,8 mm

Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda

2,7 mm

Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda

2,2 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija