Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM - 1
Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM - 2
Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM - 3
Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749 - SĀNKNAIBLES-L140MM - 4

Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749

Īpaši izturīgs sānu griezējs, DIN ISO 5749
SĀNKNAIBLES-L140MM

Izstr. nr. 071401 551

EAN 4050642466463

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749

Izstr. nr. 071401 551

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Stīgu stiepļu, cietu un mīkstu vadu griešanai
  • Taupa spēku, gluds griezums, pateicoties frēzētai, precīzai griezējmalai

  • Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu asmeņu darbību pat maksimālas slodzes laikā

  • Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu ērtam darbam un optimālai spēka pārnesei

  • Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi

  • Virsma: Pilnībā noslīpēta un hromēta

  • Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos, kalts, ar kniedēm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Garums (L)

140 mm

Garums (collas) (L)

5-1/2 in

Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda

3,1 mm

Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda

2,0 mm

Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda

1,5 mm

Maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda

4,0 mm

Materiāls

Tērauds

Virsma

Hromēts

Savienojuma veids

Pārlaidsavienojums

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija