Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749
Īpaši izturīgs sānu griezējs, DIN ISO 5749
SĀNKNAIBLES-L160MM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Stīgu stiepļu, cietu un mīkstu vadu griešanai
- Taupa spēku, gluds griezums, pateicoties frēzētai, precīzai griezējmalai
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu asmeņu darbību pat maksimālas slodzes laikā
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu ērtam darbam un optimālai spēka pārnesei
- Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi
- Virsma: Pilnībā noslīpēta un hromēta
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos, kalts, ar kniedēm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 160 mm |
Garums (collas) (L) | 6-1/4 in |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 3,4 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,5 mm |
Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda | 2,0 mm |
Maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda | 4,0 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Savienojuma veids | Pārlaidsavienojums |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |