Ļoti izturīgs sānu griezējs DIN ISO 5749
Īpaši izturīgs sānu griezējs, DIN ISO 5749
SĀNKNAIBLES-L180MM
Izstr. nr. 071401 553
EAN 4050642466487
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Stīgu stiepļu, cietu un mīkstu vadu griešanai
- Taupa spēku, gluds griezums, pateicoties frēzētai, precīzai griezējmalai
- Augstas kvalitātes instrumentu tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un precīzu asmeņu darbību pat maksimālas slodzes laikā
- Ergonomisks, ērts un neslīdošs divkomponentu rokturis ar šauru manšetes profilu ērtam darbam un optimālai spēka pārnesei
- Ar indukciju rūdīti precīzi asmeņi
- Virsma: Pilnībā noslīpēta un hromēta
- Savienojums: Savienojums ar pārklāšanos, kalts, ar kniedēm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 180 mm |
Garums (collas) (L) | 7 in |
Maks. vidēja stieples diametra griešanas jauda | 3,8 mm |
Maks. cietas stieples diametra griešanas jauda | 2,7 mm |
Maks. stīgu stieples diametra griešanas jauda | 2,2 mm |
Maks. mīkstas stieples diametra griešanas jauda | 4,0 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Hromēts |
Savienojuma veids | Pārlaidsavienojums |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |