Lubesnake® eļļošanas smērviela
Smērviela komerciālo transportl segliem, Lubesnake
SMĒRE SAKABEI LUBESNAKE 330G
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Lubesnake® ir īpaša smērviela seglu tīrai un vieglai eļļošanai.
- Tā pasargā seglus un maksimāli samazina to nolietojumu, kā arī palīdz palielināt drošību.
- Kravas automašīnu negadījumus bieži vien izraisa smērvielas trūkums seglos, tāpēc tos ir ieteicams eļļot ik pēc 5000 km.
Tīra, vienkārša un laiku taupoša eļļošanas metode
- Nav nepieciešami nekādi papildu instrumenti, piemēram, sukas vai smērspiednes. Turklāt nav nekādu eļļainu vai smakojošu tvertņu un netīru cimdu vai drēbju, ar ko jātiek galā.
- Ietaupa 10-12 minūtes katrā eļļošanas reizē
Nav iespējama pārmērīga ieeļļošana
Izturīgais smērvielas apvalks ir videi draudzīgs un bioloģiski noārdās.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ja mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam savu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Paredzēta seglu eļļošanai
Viens iepakojums (eļļošanas čūska) vienai eļļošanas reizei
- Atveriet ārējo iepakojumu un ievietojiet eļļošanas čūsku seglu eļļošanas rievā.
- Piestipriniet piekabi. Pirms transportlīdzekļa pacelšanas piebrauciet maksimāli tuvu sakabes pirkstam. Tādā veidā netiks pieļauta Lubesnake izkustēšanās.
Satura svars | 330 g |
Diametrs | 15 mm |
Satur ziepes | Neorganisks |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -20 to 200 °C |
Krāsa | Melns |
NLGI pakāpe/nosacījumi | 000 / 0 – nav piemērojams |
Bāzes eļļas kinemātiskā viskozitāte/nosacījumi | 2000 mm²/s / 40 °C temperatūrā |
Min./maks. aktīvā iespiešanās/nosacījumi | 0 – nav piemērojams-430 x 0,1 mm / 0 – nav piemērojams |
VKA metināšanas slodze | 5400 N |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 120 Monate(month) |
Eļļas bāze | Minerāleļļa |
Dinamiskie parametri ūdens klātbūtnē/nosacījumi | Atgrūdīs ūdeni, nesajauksies / saskaņā ar ASTM 1264, izskalošana ar ūdeni < 1% |
Smērvielu sistēma | Smērviela |
Aromāts/smarža | Ogļūdeņradis |
Blīvums | 1 g/ml |
Blīvuma nosacījumi | 15°C temperatūrā |
Eļļas bāzes viskozitātes nosacījumi | 40 °C temperatūrā |
Min. temperatūras nosacījumi | -20 °C |
Maks. temperatūras nosacījumi | 200 °C |
Aizsardzības pret koroziju termiņa nosacījumi | Uzglabāšana iekštelpās |
VKA metināšanas slodzes nosacījumi | atbilstoši DIN 51350-4, VKA tests (Iekšdedzes dzinēju institūts) |
Nesatur silikonu | Jā |
Nesatur skābi | Nē |
Nesatur smagos metālus | Jā |
Ar hloru | Nē |
Izturība pret | Ūdens |