MAG stieple WÜRTH G3Si1
MIG metināšanas stieple AWS A5.18: ER70S-6
METIN.STIEPLE 1.2/15KG WURTH G3SI1 BS300
Izstr. nr. 09820015
EAN 4062856264131
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cieta stieple neleģētā tērauda metināšanai
Neleģēta vara pārklāta universāla stieple neleģēta konstrukciju tērauda un cauruļu spīļu metināšanai.
Apstiprinājumi
CE
Piezīme
Klasifikācija:
EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6
Aizsarggāzes (saskaņā ar EN 439):
MAG M21, jaukta gāze: Ar+ > 5-25 % CO2
C1, aktīvā gāze: 100 % CO2
Apstiprinājumi
CE
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaPielietojums ietver visas parastās tērauda konstrukcijas un remontu.
Stieples diametrs (Ø) | 1,2 mm |
Satīti slāņi | Jā |
Svars | 15 kg |
Spoles veids | Metāla spole BS300 |
Materiāls | Mazleģētais tērauds, 1,5125, 11MnSi6 |
Virsma | Pārklāts ar varu |
Min. pagarinājums garenvirzienā | 30 % |
Min. stiepes izturība | 540 N/mm² |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 15,000 kg |
Aizsarggāze | Argons/CO2, Oglekļa dioksīds |
Mehāniskās īpašības, tipisks, tīrs metināšanas materiāls | |
| Tecēšanas stiprība N/mm² | 440 |
| Stiepes izturība N/mm² | 540 |
| Pagarinājums % | 30 |
| Trieciena stiprums J | 60 |
Ķīmiskā analīze | ||
| C | Mn | Si |
| 0,06 - 0,08 | 1,1 - 1,5 | 0,55 - 0,85 |