Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

MBN 10105 steel 10.9 flake zinc

MBN 10105 steel 10.9 flake zinc
SKR-6KT-DIN6921-(FZS)-10.9-M14X1,5X40 NV

Izstr. nr. 026311440
EAN 4061975925893
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
MBN 10105 steel 10.9 flake zinc

Izstr. nr. 026311440

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

MBN 10105, steel, strength class 10.9, from M12 with fine thread. Silver zinc-flake coating in accordance with DBL 9440.40 (shape C ≙ partial thread)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M14 x 1,5

Garums (l1)

40 mm

Galvas diametrs (dc)

29,9 mm

Galvas augstums (k1)

12,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS21

Solis

1,5 mm

Standarti

MBN 10105

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Cinka pārslas, sudrabs

Atbilstība RoHS

Aizsardzības pret koroziju termiņš

720 h

Galvas veids

Sešstūra galva ar atloku

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Lietošanas joma

Universālo automobiļu konstrukcija

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Sešstūra uzgrieznis ar atloku iespīlēšanas elementu (viss no metāla) saskaņā ar MBN standartu

KT-UZGR-GLUD/P-MBN13023-(FZS)-10-M14X1,5

MBN 13023, 2. tipa tērauds 10, M12 ar smalku vītni. Sudrabots cinka plākšņu pārklājums saskaņā ar DBL 9440.40
x 50 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija