MBN 10105 steel 10.9 flake zinc
MBN 10105 steel 10.9 flake zinc
SKR-6KT-DIN6921-(FZS)-10.9-M14X1,5X50 NV
Izstr. nr. 026311450
EAN 4061975925909
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M14 x 1,5 |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas diametrs (dc) | 29,9 mm |
Galvas augstums (k1) | 12,8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS21 |
Solis | 1,5 mm |
Standarti | MBN 10105 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Cinka pārslas, sudrabs |
Atbilstība RoHS | Jā |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 720 h |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Lietošanas joma | Universālo automobiļu konstrukcija |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!