MIG/MAG deglis MB EVO 240D ūdens
MIG/MAG deglis, MB 240 EVO
METIN.ROKTURIS-MB240-MIG/MAG-AR VADU-3M
Izstr. nr. 0984940131
EAN 4036584768377
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
MB EVO degļu sortiments pārstāv pilnīgi jaunu koncepciju gāzes degļu darbam, konstrukcijai un funkcionalitātei.
Darbs ar šiem gāzes degļiem sagādā patiesu prieku.
Unikālā roktura ergonomika, slēdža un lodveida savienojuma novietojums un konstrukcija nodrošina ērtu lietošanu un garantē vislabākos rezultātus visās darba pozīcijās.
- Unikāls divkomponentu rokturis - izturīgs un ergonomisks
- Izmēģināti un pārbaudīti MB palīgmateriāli un kabeļu komplekti
- Ideāla slēdža pozīcija, konusveida rokturis un elegants lodveida savienojums - ērti lietojams visās metināšanas pozīcijās
- Vienkāršotā konstrukcija atvieglo remontdarbu veikšanu, pateicoties roktura ietilpīgajai iekšdaļai
- Izturīgs, uzlabots ātrais savienojums ar aizsargšļūtenes vadotni
Slodzes robeža: 300 A CO2
270 A gāzes maisījums M21 (DIN EN ISO 14175)
Darba cikls: 100 %
Stieples izmērs: 0,8-1,2 mm
Stiepļu caurules:
- Tēraudam: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57
- PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084
Datu lapas(X)
Var lietot ar min./maks. stieples diametru | 0,8-1,2 mm |
Šļūtenes garums | 3,0 m |
Var lietot ar stieples diametru | 1,0 mm |
Var lietot ar maks. stieples diametru | 1,2 mm |
Var lietot ar metināšanas stiepli | Tērauds, Nerūsošais tērauds, Alumīnijs |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!