Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

MIG/MAG deglis MB EVO 36

MIG/MAG deglis, MB 36 EVO
MET.ROKTURIS-MB36-EVO MIG/MAG-AR VADU-3M

Izstr. nr. 0984360132

EAN 4036584768346

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
MIG/MAG deglis MB EVO 36

Izstr. nr. 0984360132
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
MB EVO ar gaisu dzesējams MIG/MAG gāzes deglis

MB EVO degļu sortiments pārstāv pilnīgi jaunu koncepciju gāzes degļu darbam, konstrukcijai un funkcionalitātei.


Darbs ar šiem gāzes degļiem sagādā patiesu prieku.


Unikālā roktura ergonomika, slēdža un lodveida savienojuma novietojums un konstrukcija nodrošina ērtu lietošanu un garantē vislabākos rezultātus visās darba pozīcijās.



  • Unikāls divkomponentu rokturis - izturīgs un ergonomisks

  • Ideāls slēdža novietojums un konusveida roktura forma - precīzam un drošam darbam

  • Unikāla roktura iekšējā ģeometrija ar gaisu dzesējamajās lāpās - vēsāks satvēriens un maksimāla mehāniskā izturība

  • Izmēģināti un pārbaudīti MB palīgmateriāli - ilgs kalpošanas laiks

  • Binzel ātrās atbrīvošanas sistēma, saderīga ar visu tipu iekārtām, reāla laika taupīšana, mainot degļus


Slodzes robeža: 320 A CO2


290 A gāzes maisījums M21 (DIN EN ISO 14175)


Darba cikls: 60%


Stieples izmērs: 0,8-1,2 mm

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar min./maks. stieples diametru

0,8-1,2 mm

Šļūtenes garums

3,0 m

Var lietot ar stieples diametru

1,0 mm

Var lietot ar maks. stieples diametru

1,2 mm

Var lietot ar metināšanas stiepli

Tērauds, Nerūsošais tērauds, Alumīnijs

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Konusveida gāzes sprausla Ø 16 mm

UZGALIS MET. APARATAM MB 36

Saderīga ar MIG/MAG degli MB 36 KD.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija