MIG/MAG rokturis LGS3 360 G
MIG/MAG rokturis LGS3 360 G
MIG/MAG ROKTURIS LGS3 360G 3-METRI
Izstr. nr. 9501023273
EAN 3432730068017
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums | 3 m |
Vītnes veids | Euro vītne |
Apraksta veids | 330 A @ 60% |
EN standarts | 60974–7 |
Materiāls | Acrylonitrile butadiene styrene/rubber |
Var lietot ar maks. stieples diametru | 1,6 mm |
Maks. jauktās gāzes M21 metināšanas strāva | 330 A |