Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

MIG/MAG welding system MIG 180-5S

MIG/MAG welding system MIG 180-5S
METIN.INVERTORS MIG/MMA/TIG-180-5S DC

Izstr. nr. 5952350180
EAN 4062856134786
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
MIG/MAG welding system MIG 180-5S

Izstr. nr. 5952350180
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
Digitally controled new technology IGBT inverter for MIG welding of thin steel, or stainless steel sheeets up to 1,5mm. Small 5kg weight MIG/MAG wire spool.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

230 V

Metināmas stieples

Tērauds, diametrs 0,6–1,0 mm

Min./maks. strāva

30-180 A

Laiks ieslēgtā stāvoklī pie maks. strāvas (40 °C)

25 %

Galvenais drošinātājs

16A

Maks. strāva

180 A

Kabeļa garums

3 m

Metināma materiāla biezums

0 – nav piemērojams

Garums

520 mm

Mašīnas svars

15 kg

Platums

300 mm

Augstums

410 mm

IP aizsardzības klase

IP 21

Atbilstība RoHS

Iekļauts MIG/MAG welding system MIG 180-5S:
Earth cable for welding inverter
1 x
Earth cable for welding inverter

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP

Daudzums: 1 x
MIG/MAG welding torch MB 15 AK GRIP, BINZEL
1 x
MIG/MAG welding torch MB 15 AK GRIP, BINZEL

WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M

Daudzums: 1 x
Hose
1 x
Hose

SP-GASHOSE-BLUE-4M

Apraksts: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Daudzums: 1 x