Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

MIG stieple 316LSI

MIG metināšanas stieple, AWS 5.9/ER316LSi
MIG/MAG NERŪS.STIEPLE 316LSI 0,8X5KG

Izstr. nr. 0982930086

EAN 4061975725400

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
MIG stieple 316LSI

Izstr. nr. 0982930086
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
Viengabala stieple pret skābi izturīgam tēraudam

Austenīta viengabala stieple no 18Cr-12Ni-3Mo leģēta


nerūsējošā tērauda ar mazu oglekļa saturu.


Augsts silīcija saturs uzlabo šuvju formu un materiāla kušanas vietas uzvedību. Laba vispārīga izturība pret koroziju.


Piemērota pret skābi izturīgam austenīta nerūsējošam tēraudam ar molibdēnu,


piemēram, AISI 316 un 316L, — metināšanai un pārklāšanai.

Piezīme

Klasifikācija:


AWS A5.9 ER316LSi


EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi


Materiāls: 1.4430



Aizsarggāzes (saskaņā ar EN 439):


M12, jaukta gāze: Ar + 0,>5–5% CO2


M13, jaukta gāze: Ar + 0,>5–3% O2


Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Metināšanas materiāli


Visi 300 sērijas austenīta nerūsējošie tēraudi, it īpaši 316 un 316L

Stieples diametrs (Ø)

0,8 mm

Satīti slāņi

Svars

5 kg

Spoles veids

Plastmasas spole S200

Materiāls

Nerūsējošais tērauds, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Min. pagarinājums garenvirzienā

25 %

Min. stiepes izturība

510 N/mm²

Izstrādājuma svars (uz vienību)

5,000 kg

Amerikas Metinātāju asociācija (American Welding Society, AWS)

A5.9: ER 316LSi

Aizsarggāze

Argons/CO2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija