Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

MIG stieple WURTH 4043 ALSI5

MIG metināšanas stieple, alum., AWS A5.10/ER4043
MIG/MAG AL STIEPLE 4043 1.0X7KG ALSI5

Izstr. nr. 0982921108

EAN 4061975713674

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
MIG stieple WURTH 4043 ALSI5

Izstr. nr. 0982921108
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
Cieta stieple AlSi un AlMg alumīnija sakausējumu metināšanai.

AlSi5 alumīnija sakausējuma cietā stieple AlSi un AlMg alumīnija sakausējumu metināšanai.


Silīcijs uzlabo kausējuma vannas plūstamību. Nav ieteicama anodējamiem materiāliem.


Metinātais metāls ir izturīgāks pret karsto plaisāšanu, un tam ir gaišāka virsma nekā magnija sakausējuma metinātajiem metāliem.

Piezīme

Klasifikācija:


AWS A5.10 ER4043


ISO 18273 S AI 4043A (AISi5)


Materiāls Nr. 3.2245

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Galvenie pielietojumi:


Visās rūpnieciskās ražošanas jomās, piemēram, automobiļu rūpniecībā, mobilo ierīču ražošanā,


kuģu būvē, alumīnija loksnēm utt.

Stieples diametrs (Ø)

1,0 mm

Svars

7 kg

Spoles veids

Metāla spirāle BS300, melna

Min. pagarinājums garenvirzienā

8 %

Min. stiepes izturība

120 N/mm²

Izstrādājuma svars (uz vienību)

7 kg

Amerikas Metinātāju asociācija (American Welding Society, AWS)

A5.10: ER 4043

Aizsarggāze

Argons, fArgons/hēlijs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija