MIG stieple WURTH 4043 ALSI5
MIG metināšanas stieple, alum., AWS A5.10/ER4043
MIG/MAG AL STIEPLE 4043 1.2X7KG ALSI5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
AlSi5 alumīnija sakausējuma cietā stieple AlSi un AlMg alumīnija sakausējumu metināšanai.
Silīcijs uzlabo kausējuma vannas plūstamību. Nav ieteicama anodējamiem materiāliem.
Metinātais metāls ir izturīgāks pret karsto plaisāšanu, un tam ir gaišāka virsma nekā magnija sakausējuma metinātajiem metāliem.
Klasifikācija:
AWS A5.10 ER4043
ISO 18273 S AI 4043A (AISi5)
Materiāls Nr. 3.2245
Datu lapas(X)
Galvenie pielietojumi:
Visās rūpnieciskās ražošanas jomās, piemēram, automobiļu rūpniecībā, mobilo ierīču ražošanā,
kuģu būvē, alumīnija loksnēm utt.
Stieples diametrs (Ø) | 1,2 mm |
Svars | 7 kg |
Spoles veids | Metāla spirāle BS300, melna |
Min. pagarinājums garenvirzienā | 8 % |
Min. stiepes izturība | 120 N/mm² |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 7 kg |
Aizsarggāze | Argons, fArgons/hēlijs |