Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

MS 12-A bezvadu universālais griezējs

MULTICTR-CORDL-(MS 12-A)-2X2AH

Izstr. nr. 5700140002

EAN 4065746472456

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
MS 12-A bezvadu universālais griezējs

Izstr. nr. 5700140002
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
Mazs izmērs, kompakts un ergonomisks
  • Neaizstājams palīgs interjera apdares darbos dažādu materiālu zāģēšanai, slīpēšanai, skrāpēšanai un skrāpēšanai

  • Ļoti ērts lietošanā un ergonomisks, pateicoties nelielajam roktura diametram

  • Viegls korpuss, kas nodrošina ērtu lietošanu un izcilu lietošanas ērtību

  • Ergonomiska konstrukcija un neslīdoša virsma optimālai lietošanai

  • Bezpakāpju ātruma regulēšana nozīmē, ka jūs varat izvēlēties piemērotu ātrumu jebkuram darbam

  • Komplektā iekļauta sešstūra uzgriežņu atslēga instrumentu nomaiņai
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

12 V

Min./maks. orbitālais griešanās ātrums tukšgaitā

5,000-20,000 1/min

Svārstību gājiens

2,8 Degree

Instrumentu turēšanas ierīce

Starlock

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

1 kg

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

2 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

2 Ah

Izstrādājuma svars (uz vienību)

0,800 kg

Iekļauts MS 12-A bezvadu universālais griezējs:
2 x
Litija jonu akumulators, 12 V

AKUMULATORS-LIION-SCMO-12V/2,0AH

Apraksts:
2 Ah
Augstas veiktspējas 12 V litija jonu akumulatora bloks, kas ir saderīgs ar daudziem 12 V Würth elektroinstrumentiem un AL 30 Li lādētājiem.
Daudzums: 2 x
1 x
Lādētājs 12 voltu AL 40-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu

LĀDĒTĀJS AL40-LI

Apraksts:
12 V
Daudzums: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

Apraksts:
280 mm 430 mm 120 mm
Transport bag for 12 V cordless power tools
Daudzums: 1 x
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
Starlock zāģa cementēta karbīda asmens, vienzoba

SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-32X40MM

Augstas kvalitātes zāģa asmens īpaši sarežģītiem darbiem, augsta zāģēšanas veiktspēja un ilgs zobu kalpošanas laiks. Metāla atdalīšanai un griešanai iegremdēgot
x 1 gab.
Starlock lāpstiņa

SPTLA-MULTICTR-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Silikona šuvju nomaiņai un paklāju līmes, kā arī krāsas atlieku noņemšanai
x 1 gab.
Starlock zāģa asmens, vienzoba

MULTICUTTER ASMENIS-32MMX50MM

Universāls palīgs būvlaukumā rupjai griešanai un iegremdējošajai griešanai.
x 1 gab.
Starlock zāģa asmens, vienzoba

MULTICUTTER ASMENIS-65MMX40MM

Universāls palīgs būvlaukumā rupjai griešanai un iegremdējošajai griešanai.
x 1 gab.
Starlock zāģu komplekts

MULTICUTTER ASMEŅU KOMPL.5GAB

Sākuma komplekts ar Starlock zāģa asmeņiem praktiskā glabāšanas kastē plaša materiālu klāsta apstrādei būvlaukumā.
x 1 gab.
Starlock zāģa asmens, divzobu

SAWBLDE-MULTICTR-STARLOCK-65X40MM

Tīriem griezumiem bez pārrāvumiem un gremdzāģēšanai.