Machine screw tap HSCo VaryTap blue
Machine screw tap HSCo VaryTap blue
VĪTŅURBIS-NECAUR-HSCO-VA-DIN371-ZILS-M6
Izstr. nr. 0653800600
EAN 4065746721189
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Cauruma veids | Necaurejošs urbums ≤ 2,5 x D |
Var lietot ar mašīnas veidu | Frēzēšanas/urbšanas darbgalds, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M6 |
Solis | 1,0 mm |
Garums | 80 mm |
Kāta diametrs | 6,0 mm |
Četrstūra izmērs | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Virsma | Gluds |
Forma | C |
Kodola atveres diametrs | 5,0 mm |
Pagriešanas leņķis | 45° Vario |
Kāta veids | Cilindrisks ar četrkantainu uzgali |
Vītņurbja pielaide | ISO 2X (6HX) |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1200 N/mm² |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Mērījuma pareizība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!