Machine tap HSCo NeoTap blue
Machine tap HSCo NeoTap blue
VĪTŅURBIS-CAUR-HSCO-NE-DIN371-ZILS-M10
Izstr. nr. 0653701000
EAN 4065746721653
 
				 
				 
				 
				Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Apstrādājamais materiāls | Tērauds | 
| Cauruma veids | Gredzenveidīga sprauga ≤ 3xD | 
| Var lietot ar mašīnas veidu | Frēzēšanas/urbšanas darbgalds, Vertikālā statņa urbjmašīna | 
| Kvalitāte | ZEBRA-Premium | 
| Vītnes veids x nominālais diametrs | M10 | 
| Solis | 1,5 mm | 
| Garums | 100 mm | 
| Kāta diametrs | 10,0 mm | 
| Četrstūra izmērs | 8,0 mm | 
| DIN | 371 | 
| Zāģējamais materiāls | HSCo | 
| Virsma | Gluds | 
| Forma | D | 
| Kodola atveres diametrs | 8,5 mm | 
| Kāta veids | Cilindrisks ar četrkantainu uzgali | 
| Vītņurbja pielaide | ISO 2X (6HX) | 
| Var lietot ar stiepes izturību līdz | 1200 N/mm² | 
| Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem | 
| Mērījuma pareizība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem | 
| Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem | 
| Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem | 
| Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem | 
| Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds | 
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!