Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Machine tap HSCo NeoTap blue

Machine tap HSCo NeoTap blue
VĪTŅURBIS-CAUR-HSCO-NE-DIN371-ZILS-M4

Izstr. nr. 0653700400

EAN 4065746721738

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Machine tap HSCo NeoTap blue

Izstr. nr. 0653700400
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
The innovative specialist for general, wide-ranging applications in steels up to a strength of 1,200 N/mm².
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Apstrādājamais materiāls

Tērauds

Cauruma veids

Gredzenveidīga sprauga ≤ 3xD

Var lietot ar mašīnas veidu

Frēzēšanas/urbšanas darbgalds, Vertikālā statņa urbjmašīna

Kvalitāte

ZEBRA-Premium

Vītnes veids x nominālais diametrs

M4

Solis

0,7 mm

Garums

63 mm

Kāta diametrs

4,5 mm

Četrstūra izmērs

3,4 mm

DIN

371

Zāģējamais materiāls

HSCo

Virsma

Gluds

Forma

D

Kodola atveres diametrs

3,3 mm

Kāta veids

Cilindrisks ar četrkantainu uzgali

Vītņurbja pielaide

ISO 2X (6HX)

Var lietot ar stiepes izturību līdz

1200 N/mm²

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Mērījuma pareizība (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Apakšgrupas materiāls

Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Urbšanas un griešanas eļļa CUT+COOL

URBŠANAS-EĻĻAL-(CUT-COOL)-400ML

Universāla griešanas eļļa vieglas vai vidēji smagas slodzes mehāniskās apstrādes darbiem
x 1 Daudzums
Urbšanas un griešanas putas CUT+COOL

URBŠANAS-PUTAS-(CUT-COOL)-400ML

Ļoti aktīvas, augstas veiktspējas griešanas putas visiem mehāniskās apstrādes darbiem.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija