Magnētiskais leņķis
Magnētiskais leņķis
LENĶIS-MAGNĒTISKS 96X64 MM
Izstr. nr. 0691180
EAN 4011231600316
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Magnētiskais leņķa fiksators ātrai noturēšanai un nostiprināšanai metināšanas un lodēšanas darbu laikā, ko var izmantot kā palīglīdzekli
- Ļauj precīzi savienot plakanas, izliektas vai apaļas metāla detaļas
- Montāžas laikā aizstāj “otru vīru”, ietaupot darba laiku un izdevumus
- Vienkārši noņemams, sagāžot uz sāniem.
- Šis magnētiskais leņķa fiksators nodrošina šādus leņķus: 30°, 45°, 75° un 90° (skatiet attēlu). Citas iespējas: 105°, 120° un 180°
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Garums | 96 mm |
Platums (B) | 64 mm |