Mājsaimniecības cimdi
Ķīmiskās aizsardzības cimdi, dabīgais latekss
LATEKSA CIMDI L
Izstr. nr. 089941503
EAN 4038898187646
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šķidrumu necaurlaidīgi augstākās kvalitātes tīrīšanas cimdi, izgatavoti no dabīgā lateksa
- Punktojums labākam satvērienam
- Īpaši elastīgi
- Optimāla taustes jutība
- Ražošanas procesā neizmanto silikonu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Tīrīšanas darbiem rūpnieciskos, komerciālos un sadzīves apstākļos
- Darbam laboratorijā
- Pārtikas rūpniecībā
- Lauksaimniecībā
- Tehniskās apkopes, tīrīšanas un uzkopšanas darbiem
Izmērs | 9 |
Materiāls | Dabīgs latekss |
Iekšpuses apdare | Flocklined |
Standarti | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategorija | III |
Garums | 300 mm |
Materiāla biezums | 0,42 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,03 mm |
Krāsa | Dzeltens |