Manuāls dozatora sūknis
Manuālās dozēšanas šļirce
EĻĻAS PUMPIS-PVC-1LTR
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šķidrumus var pārbaudīt tieši
Manuāls sūknis ar caurspīdīgu PVC cilindru
Ērtai materiāla uzpildei un nosūkšanai
Augšupejošas un lejupejošas iedaļas 50 ml pieaugumos
Nav piemērots sprāgstošiem šķidrumiem vai skābēm
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita, glabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Materiāls | PVC – polivinilhlorīds |
Sūkņa garums | 550 mm |
Šļūtenes garums | 750 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1106 g |
Saturs | 1 l |