Mašīnvītņurbis HSCo zils gredzens cauri urbumam DIN 371/376
Vītņurbis HSCo zils B
MACHINE TAP ZEBRA M2.5
Izstr. nr. 065325
EAN 4011231541466
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Griešanas leņķa ģeometrija pielāgota tērauda materiāliem
- Iegriežot vītnes ir jāpievieno pietiekams daudzums dzesēšanas šķīduma un smērvielas.
- Informāciju par mašīnvītņurbja darbiem/materiāliem skatīt pārskata tabulās.
Datu lapas(X)
Pirms vītņurbja izskrūvēšanas visi metāla atgriezumi ir jāizņem no urbuma. Pretējā gadījumā uz griezuma malām var veidoties skaidas vai bojāt instrumentu.
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Apstrādājamais materiāls | Tērauds |
Cauruma veids | Gredzenveidīga sprauga ≤ 3xD |
Var lietot ar mašīnas veidu | Frēzēšanas/urbšanas darbgalds, Vertikālā statņa urbjmašīna |
Kvalitāte | ZEBRA-Premium |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M2,5 |
Solis | 0,45 mm |
Garums | 50 mm |
Kāta diametrs | 2,8 mm |
Četrstūra izmērs | 2,1 mm |
DIN | 371 |
Zāģējamais materiāls | HSCo |
Virsma | Gluds |
Forma | B |
Kodola atveres diametrs | 2,05 mm |
Kāta veids | Cilindrisks ar četrkantainu uzgali |
Vītņurbja pielaide | ISO 2 (6H) |
Var lietot ar stiepes izturību līdz | 850 N/mm² |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Mērījuma pareizība (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 1 no 4 punktiem |
Griešanas dinamiskie parametri (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Pretskaidas veidošanās (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Apakšgrupas materiāls | Vispārējie strukturālie tērauda veidi, Neleģēts, rūdīts tērauds |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!