Mašīnvītņurbis HSS-E
Mašīnvītņurbis HSCo red, B forma
STAC-CAUR-HSCO-DIN371-RED-M4--
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atveres iegriezuma B forma, līdz M10 DIN 371, no M12 DIN 376
Datu lapas(X)
Izturīgam tēraudam ar stiprību līdz 1200 N/mm2, nitridētam un augstas izturības tēraudam, titāna sakausējumiem.
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M4 |
Solis | 0,7 mm |
Garums | 63 mm |
Vārpstas diametrs | 4,5 mm |
Četrstūra izmērs | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Kodola atveres diametrs | 3,3 mm |