Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Mašīnvītņurbis HSS-E - STAC-CAUR-HSCO-DIN371-RED-M5--
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Mašīnvītņurbis HSS-E - STAC-CAUR-HSCO-DIN371-RED-M5-- - 1

Mašīnvītņurbis HSS-E

Mašīnvītņurbis HSCo red, B forma
STAC-CAUR-HSCO-DIN371-RED-M5--

Izstr. nr. 06545

EAN 4011231542425

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Mašīnvītņurbis HSS-E

Izstr. nr. 06545
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
Atveres iegriezuma B forma, sarkans gredzens
Piezīme

Atveres iegriezuma B forma, līdz M10 DIN 371, no M12 DIN 376

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izturīgam tēraudam ar stiprību līdz 1200 N/mm2, nitridētam un augstas izturības tēraudam, titāna sakausējumiem.

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes veids x nominālais diametrs

M5

Solis

0,8 mm

Garums

70 mm

Kāta diametrs

6,0 mm

Četrstūra izmērs

4,9 mm

DIN

371

Kodola atveres diametrs

4,2 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija