Mašīnvītņurbis HSS-E
Mašīnvītņurbis HSCo red, B forma
STAC-CAUR-HSCO-DIN371-RED-M8--
Izstr. nr. 06548
EAN 4011231542463
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atveres iegriezuma B forma, sarkans gredzens
Piezīme
Atveres iegriezuma B forma, līdz M10 DIN 371, no M12 DIN 376
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Izturīgam tēraudam ar stiprību līdz 1200 N/mm2, nitridētam un augstas izturības tēraudam, titāna sakausējumiem.
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M8 |
Solis | 1,25 mm |
Garums | 90 mm |
Kāta diametrs | 8,0 mm |
Četrstūra izmērs | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Kodola atveres diametrs | 6,8 mm |