Mazjaudas troses uzgalis DIN 6899, cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
DIN 6899, cinkots tērauds
TROSES CILPA DIN6899 10 MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Standarti | DIN 6899 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | B |
Var lietot ar stieples diametru (d1) | 10 mm |
Iekšējais diametrs (d2) | 24 mm |
Platums (b1) | 10 mm |