Mehāniķa āmurs Vācijas dizains, atbilstoši DIN 1041 prasībām
Veseris ar divkārši saliektu oša pamatni
KALĒJA ĀMURS-DIN1041-400G
Izstr. nr. 071573140
EAN 4011231747226
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rokturis no divkārši kodināta oša
Optimāla trieciena stiprība
Rūdīts ar elektromagnētisko indukcijas metodi
Ilgs kalpošanas laiks
Lakots oša koka kāts
Rokturis ir stiprināts ar gredzena ķīli un noplombēts ar sintētiskajiem sveķiem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Āmura svars | 400 g |
Garums (L) | 310 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!