Mehānisks montāžas instruments
Mehānisks montāžas instruments fiksācijas enkuram
AY-INSTR-ENK-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)
Izstr. nr. 0904908016
EAN 4049557418636
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātrai un ērtai Würth fiksācijas enkurskrūvju W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) un W-FAZ iedzīšanai, izmantojot perforatoru
Standarta SDS-plus piedziņas ass vieglai lietošanai
Piemērots visiem Würth perforatoriem ar SDS-plus piedziņas asi
- Īpaši piemērots ekonomiskām lielapjoma konstrukcijām
- Vienmērīga, optimāla slodzes pārnese - minimāla ievietošanas piepūle
- Konisks stiprinājums, kas lieliski pielāgots bultskrūves enkura cauruļu hermētiķa nostiprināšanai kārtīgai, centrālai enkura ievietošanai
- Samazināts montāžas laiks
- Ideāli piemērots arī virszemes konstrukcijām un grūti aizsniedzamiem stiprinājumiem (piemēram, margām/uzkarinātām šļūtenēm)
- Kvalitatīvs tērauds garantē ilgu darbmūžu
| Izmantojamie enkuri | ||
| Izstrādājuma apraksts | Apzīmējums | Izmēri |
| 02.5 | Stiprinājuma skrūvju enkurs W-FAZ/S | M8–M16 |
| 02.6 | Stiprinājuma skrūvju enkurs W-FAZ/A4 | M8–M16 |
| 11.1 | Stiprinājuma skrūvju enkurs W-FA/S | M8–M16 |
| 11.1 | Stiprinājuma skrūvju enkurs W-FA/karsti cinkots | M8–M16 |
| 11.2 | Stiprinājuma skrūvju enkurs W-FA/A4 | M8–M16 |
| HCR enkuri ir pieejami pēc papildu pasūtījuma | ||
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Var izmantot šādu izmēru enkuriem: M8 līdz M16
- Uzstādiet montāžas instrumentu uz Würth perforatora ar SDS-plus piedziņas asi
- Novietojiet montāžas instrumentu uz stiprinājuma skrūves enkura vītnes un mehāniski ievietojiet enkuru iepriekš izurbtā un iztīrītā urbuma atverē
- Fiksējiet enkuru ar norādīto griezes momentu, izmantojot dinamometrisko uzgriežņu atslēgu (skatiet informāciju par enkura izstrādājumu)
Var lietot ar enkura diametru | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |