Melns NBR70 apaļais vads
Apaļa aukla, NBR 70
GUM-DIEGS-NBR70-1M-D8,4
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Materiāls: NBR - akrilnitrilbutadiēnkaučuks
- Materiālu pretestība: Eļļa, benzīns, tauki, alifātiskie ogļūdeņraži (propāns, butāns, minerāleļļas), atšķaidītas skābes un sārmi
- Temperatūras diapazons: no -30 °C līdz 100 °C
DIN ISO 3302-1, pielaides klase E1 attiecas uz izmēru pielaidi
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Laivu būve, mašīnbūve, kravu pārvadājumi, transportlīdzekļu remonta darbnīcas, lauksaimniecības tehnikas un motociklu remonta darbnīcas, autobusu uzņēmumi u.c.
Materiāls | NBR (nitrila butadiēnkaučuks) |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 70 |
Garums | 1 m |
Diametrs (h1) | 8,4 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!