Melns vienreizējās lietošanas nitrila cimds, bez pulvera
Vienreizlietojami melni nitrila cimdi bez pulvera
NITRILA-CIMDI-MELNI-BEZ-PŪDER.-L



Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Testēti kā droši pārtikas nozarē
Ražošanas procesā neizmanto silikonu
Bez alerģiskiem lateksa proteīniem
Bez pulvera
Var valkāt uz abām pusēm
Bez alerģiskiem lateksa proteīniem
Datu lapas(X)
Autorūpniecībā, laboratorijās, pārtikas pārstrādes nozarē, farmācijas un ķīmiskajā rūpniecībā, elektrotehnikas nozarē, apdares darbos, krāsošanā ar smidzināšanu un pulēšanā, tīrīšanas un tehniskās apkopes darbiem
Krāsa | Melns |
Izmērs | L |
Materiāls | Nitrils |
Iekšpuses apdare | Nesatur pulveri, Hlorēts |
Standarti | EN 374, EN 420 |
Kategorija | III |
Garums | 240 mm |
Materiāla biezums | 0,12 mm |
Materiāla pirksta biezums (teksturēts) | 0,15 mm |
Materiāla plaukstas biezums (teksturēts) | 0,12 mm |
Manšetes materiāla biezums (gluds) | 0,08 mm |
Pielaide, materiāla biezums (+/-) | 0,03 mm |