Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Melns vienreizējās lietošanas nitrila cimds, bez pulvera

Vienreizlietojami melni nitrila cimdi bez pulvera
NITRILA-CIMDI-MELNI-BEZ-PŪDER.-XL

Izstr. nr. 0899470372
EAN 4045989802463

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Melns vienreizējās lietošanas nitrila cimds, bez pulvera

Izstr. nr. 0899470372

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Šķidrumu necaurlaidīgs vienreizējās lietošanas nitrila cimds

Testēti kā droši pārtikas nozarē



Ražošanas procesā neizmanto silikonu



Bez alerģiskiem lateksa proteīniem



Bez pulvera



Var valkāt uz abām pusēm

Piezīme

Bez alerģiskiem lateksa proteīniem

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Autorūpniecībā, laboratorijās, pārtikas pārstrādes nozarē, farmācijas un ķīmiskajā rūpniecībā, elektrotehnikas nozarē, apdares darbos, krāsošanā ar smidzināšanu un pulēšanā, tīrīšanas un tehniskās apkopes darbiem

Krāsa

Melns

Izmērs

XL

Materiāls

Nitrils

Iekšpuses apdare

Nesatur pulveri, Hlorēts

Standarti

EN 374, EN 420

Kategorija

III

Garums

240 mm

Materiāla biezums

0,12 mm

Materiāla pirksta biezums (teksturēts)

0,15 mm

Materiāla plaukstas biezums (teksturēts)

0,12 mm

Manšetes materiāla biezums (gluds)

0,08 mm

Pielaide, materiāla biezums (+/-)

0,03 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija