Mērlente
Kabatas mērlente
MĒRLENTE-L3M
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar plastmasas korpusu
Plastmasas korpuss
Viegla un izturīga pret koroziju
Tērauda lente, saritinot, atspiežas pret gala aizturi.
Šādi tiek paildzināts lentes darbmūžs
Dzelteni krāsota tērauda lente ar cm/mm iedaļām un pārvietojamu stūreni
Ārkārtīgi stabila
Tērauda lentes izliekuma dēļ to var izritināt ļoti tālu, tai nenoliecoties
Ar noņemamu siksnas skavu un plastmasas cilpām
Piezīme
Mērlentes atbilst EEK 2. precizitātes klasei.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Maks. garuma mērīšanas diapazons (L max) | 3 m |
Stīpas platums (b) | 16 mm |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Precizitātes klase | II |
Maksimālais pagarinājums pirms līplentes saliekšanās (vertikāli) | 220 cm |