Mērlente Trīs apturēšanas iespējas ar magnētu
Kabatas mērlente 3-Stop
MĒRLENTE-ST-ROLL-MAGN-25MMX5M
Izstr. nr. 071464 598
EAN 4045989964345
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šīs iespaidīgās mērlentes kompaktajā korpusā ir iekļautas vairākas praktiskas funkcijas.
- Trīs apturēšanas iespējas
- Divi spēcīgi magnēti iebūvēti gala āķī
- Ar vairākām kniedēm piekniedēts un pastiprināts gala āķis
- Skalu aizsargā nodilumizturīgs pārklājums uz metāla loksnes
- Maks. mērīšanas pielaide: Precizitātes klase II
- Gumijots pārklājums, plastmasas korpuss
- Automātiska lentes ievilkšana
1. apturēšanas iespēja: Klasiskais bloķēšanas mehānisms.
2. apturēšanas iespēja: Plaši iecienītā sānu apturēšana.
3. apturēšanas iespējas: Jaunais apturēšanas pamatveids; lai jebkurā stāvoklī nofiksētu metāla lenti, vienkārši jānospiež šī poga.
Divi spēcīgi magnēti iebūvēti gala āķī nodrošina drošu piestiprināšanu pie sagataves.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Maks. garuma mērīšanas diapazons (L max) | 5 m |
Stīpas platums (b) | 25 mm |
Korpusa materiāls | Plastmasa |
Precizitātes klase | II |
Maksimālais pagarinājums pirms līplentes saliekšanās (vertikāli) | 4,0 m |
Dizains | Magnētisks |