Metal universal anchor W-MG
Metal universal anchor W-MG
DĪB-(W-MG)-(A2K)-8X38
Izstr. nr. 0905308
EAN 4011231850353
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Drop-in anchor for secondary attachments on porous surfaces, e.g. pumice, lightweight or aerated concrete. Zinc-plated steel
Izmantošanas joma










Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Enkura diametrs | 8 mm |
Enkura garums (l) (l) | 38 mm |
Nominālais urbja diametrs PB 4 (d 0) | 6 mm |
Nominālais urbja diametrs perforētā ķieģelī (d 0) | 10 mm |
Nominālais urbja diametrs pumekā (d 0) | 8 mm |
Urbuma dziļums (t) | 43 mm |
Iegulšanas dziļums (h s) | 38 mm |
Vītnes diametrs (d thr) | 8 mm |