Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Metal universal anchor W-MG - DĪB-(W-MG)-(A2K)-8X60 Metal universal anchor W-MG - DĪB-(W-MG)-(A2K)-8X60
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Metal universal anchor W-MG - DĪB-(W-MG)-(A2K)-8X60 - 1
Metal universal anchor W-MG - DĪB-(W-MG)-(A2K)-8X60 - 2

Metal universal anchor W-MG

Metal universal anchor W-MG
DĪB-(W-MG)-(A2K)-8X60

Izstr. nr. 090530860

EAN 4011231850360

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metal universal anchor W-MG

Izstr. nr. 090530860

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Drop-in anchor for secondary attachments on porous surfaces, e.g. pumice, lightweight or aerated concrete. Zinc-plated steel
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Enkura diametrs

8 mm

Enkura garums (l) (l)

60 mm

Nominālais urbja diametrs PB 4 (d 0)

6 mm

Nominālais urbja diametrs perforētā ķieģelī (d 0)

10 mm

Nominālais urbja diametrs pumekā (d 0)

8 mm

Urbuma dziļums (t)

65 mm

Iegulšanas dziļums (h s)

60 mm

Vītnes diametrs (d thr)

8 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija