Metāla lokzāģis
Ergonomisks metāla lokzāģis
METSZĀĢ-AR RĀM
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ergonomisks alumīnija metāla lokzāģis
Īpaši izturīgs un ļoti noturīgs pret skrāpējumiem
Pateicoties augstas kvalitātes, paaugstinātā spiedienā lietajam alumīnija zāģa lokam.
Nepieļauj rokas noslīdēšanu no zāģa
Pateicoties pistoles formas rokturim un rokas vadulai no 2 komponentu plastmasas
Divas zāģa asmens pozīcijas (45° un 90°)
Ātra asmens nospriegošana un maiņa
Pateicoties asmens ātrajai iespīlēšanas sistēmai rokturī
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Loksnes garums | 300 mm |
Garums (L) | 400 mm |
Augstums | 135 mm |