Metāla rāmja enkurs WUS 10
Metāla rāmja enkurs, WUS 10, gremdgalvas skrūve
ENK-(WUS-SK)-(A2K)-Z3-60-10X92
Izstr. nr. 091043692
EAN 4046778356433
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Universāls rāmja enkurs nelielai slodzei
- Teicama piemērotība darbam ar betona, vienlaidu akmens mūrējumu, dabīgā akmens virsmām
- Ātra, ekonomiska uzstādīšana caurspiežot
- Uzstādīšana ar atstarpēm bez spriegojuma
- Fiksējošs turētājs dobiem profiliem un kā pretrotācijas ierīce
- Slēpts stiprinājums, izmantojot aizsargvāku
- Piemērots ievietošanai ar iekārtu, izmantojot PZ3 savienojumu
- Fiksācijas konuss
- Uzmava: Lokšņu tērauds, Al/Zn pārklājums
- Skrūve: Cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds
- Konuss: Cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds
Pārbaudīts ugunsizturības laiks paaugstinātā temperatūrā saskaņā ar standartu DIN 4102, tieši pakļaujot liesmai
Uzstādīšanas pamatnostādnes/RAL kvalitātes nodrošināšanas asociācija:
Stiprinājumam ir droši jāpārnes uz konstrukciju visi parastie spēki, kas ietekmē logu. Tas nozīmē, ka kopējā slodze jāaprēķina, iekļaujot, piemēram, logu slodzi, vēja slodzi un darba slodzi (skatiet standarta DIN 1055 prasības). Patlaban spēkā esošie būvniecības noteikumi paredz, ka ēkas un to sastāvdaļas jāplāno tā, lai tās neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību vai sabiedrības drošību. Arī logu nostiprināšanai jāatbilst šiem kritērijiem. Šim lietojumam ieteicams izmantot enkurus 51, 52 un 53.
Logu sienas saskaņā ar standartu DIN 18056:
Šis standarts attiecas uz logu sienām, kuru laukums ir vismaz 9 m² un minimālais sānu garums ir 200 cm, ietverot balsta konstrukcijas (rāmi, aplodas, šķērsstieņus) ar pildījumu (piemēram, stiklojumu). Šis standarts neattiecas uz sienām, kas izgatavotas no stikla blokiem. Šim lietojumam iesakām izmantot enkurus ar tehnisko apstiprinājumu
Pārbaudīts ugunsizturības laiks paaugstinātā temperatūrā saskaņā ar standartu DIN 4102, tieši pakļaujot liesmai
Datu lapas(X)
Piemērots logu un durvju rāmju, kas izgatavoti no koka, plastmasas un alumīnija, piestiprināšanai
Īpaši piemērots lietošanai vienlaidu virsmās
Šis enkurs atbilst konkrētu logu ražotāju prasībām saskaņā ar RAL kvalitātes pārbaudi
Enkura diametrs | 10 mm |
Enkura garums (l) (l) | 92 mm |
Piedziņas veids | Z |
Cauruma diametrs komponentā (d f) | 10,5 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 10 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom) | 30 mm |
Virsma | Cinkots |
Materiāls | Tērauds |
Urbuma dziļums (h 1) | 35 mm |
DIN | 18056 |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 60 mm |
Iekšējā piedziņa | Z3 |
| Veiktspējas dati | |||
| Enkura diametrs [mm] | 10 | ||
| Ieteicamā stiepes slodze | Betons ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,6 |
| Viengabala ķieģelis | 0,6 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis | (atkarīgs no akmeņu konsistences un stiprības), maks. 0,5 | ||
| Dobs smilškaļķa ķieģelis | 0,3 | ||
| Gāzbetons | 0,1 | ||
| Ieteicamā bīdes slodze | Betons ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,4 |
| Viengabala ķieģelis | 0,4 | ||
| Vertikāli perforēts ķieģelis | (atkarīgs no akmeņu konsistences un stiprības), maks. 0,4 | ||
| Dobs smilškaļķa ķieģelis | 0,4 | ||
| Gāzbetons | 0,25 | ||
| Centrālā stiepes slodze (tikai Z3 savienojums) | Ugunsizturības kategorija betonam ≥ B25 vienlaidu ķieģeļu mūrim ≥ 12/II gāzbetonam ≥ PB4 | F30 [kN] | 0,35 |
| F60 [kN] | 0,15 | ||
| F90 [kN] | 0,05 | ||
| Bīdes slodze (tikai Z3 savienojums) | Ugunsizturības kategorija betonam ≥ B25 vienlaidu ķieģeļu mūrim ≥ 12/II gāzbetonam ≥ PB4 | F30 [kN] | 0,5 |
| F60 [kN] | 0,5 | ||
| F90 [kN] | 0,5 | ||
| F120 [kN] | 0,5 | ||