Metināšanas aizsargbrilles FORNAX®plus
FORNAX PLUS metināšanas aizsargbrilles
METIN.AIZSARGBRILLES DIN5, FORNAX PLUS
Izstr. nr. 0984502250
EAN 4053479675909
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Maksimāla aizsardzība ar inovatīvu dizainu
Optimāla acu zonas aizsardzība
- Iebūvēta sānu aizsardzība
- Panorāmas lēcas plašam redzes laukam
Īpaša lēcu tehnoloģija ar kvalitatīvu pārklājumu
- Līdz minimumam samazina metināšanas dzirksteļu atspīdumu
- Skats bez kropļojumiem
- Pret skrāpējumiem izturīga lēcu virsma un pastāvīgs pretaizsvīšanas pārklājums iekšpusē
- Pelēkas lēcas izcilai krāsu atpazīšanai
- Aizsardzība pret infrasarkano starojumu un atspīdumiem
- 100% aizsardzība pret UV starojumu (līdz 400 nm)
Inovatīva galvas stīpu tehnoloģija
- Elastīgas divkomponentu kājiņas lieliskam komfortam un drošai fiksācijai
- Maināms kājiņu leņķis elastīgai regulēšanai
- Droša fiksācija bez iespiedumiem, pat pēc ilgstošas nēsāšanas
Gudra konstrukcija
- Ļoti kompaktas salocītā stāvoklī
- Lieliskas kombinācijā ar respiratoriem
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Aizsardzības līmenis | 5 |
Drošības lēcas materiāls | Polikarbonāts |
Aizsardzība pret UV un IR stariem | Jā |
EN standarts | 166, 169 |
Mehāniskā izturība | F (45m/s) |
Drošības lēcas krāsa | Pelēks |