Metināšanas elektr. turētājs, skrūvējama
ELTRDHOLD-F.WELDINV-ROTHD-200A
Izstr. nr. 0984900122
EAN 4053479982892
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Rotējoši, augstas kvalitātes elektrodu turētāji piedāvā lietotājam lielisku metināšanas pieredzi. Elektrodam ir divas dažādas pozīcijas – 45° vai 90° leņķī, kas ļauj ergonomiski strādāt dažādos metināšanas projektos. Izvēlieties pareizo turētāju atbilstoši kabeļa izmēram un strāvas stiprumam.
- Rotējoši, augstas kvalitātes elektrodu turētāji
- Elektrodam ir divas dažādas pozīcijas: 45° vai 90° leņķis
- Izvēlieties pareizo turētāju atbilstoši kabeļa izmēram un strāvas stiprumam
Datu lapas(X)
Maks. strāva | 200 A |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 285,000 g |
Metināšanas elektrodi | 1,0 - 3,2 mm |
Metināšanas strāva pie ED 35% | 200 A |
Metināšanas strāva pie ED 60% | 150 A |
Min. kabeļa šķērsgriezums | 16 mm² |
Maks. kabeļa šķērsgriezums | 25 mm² |