Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Metināšanas elektrodi AWS A5.4 E316L-16

Metināšanas elektrodi AWS A5.4 E316L-16
MET.ELEKTRODI AROSTA 316L 2,0X300 2,4KG

Izstr. nr. 09822041

EAN 4053479968759

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metināšanas elektrodi AWS A5.4 E316L-16

Izstr. nr. 09822041
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
Stieples diametrs (Ø)

2,0 mm

Garums

300 mm

Min./maks. strāva

30-50 A

Svars

2,4 kg

Standarti

DIN 1600

Materiāls

Nerūsējošais tērauds - 316L

Amerikas Metinātāju asociācija (American Welding Society, AWS)

A5.4: E 316L-16

Metināšanas elektroda pārklājums

Rutils

Min. stiepes izturība

490 N/mm²

Min. strāva

30 A

Maks. strāva

50 A

Min. pagarinājums garenvirzienā

25 %

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija