Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Metināšanas elektrods Arosta 316L

WELDELTRD-AROSTA-316L-2,5X350-2KG

Izstr. nr. 0982316251

EAN 5945700034021

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metināšanas elektrods Arosta 316L

Izstr. nr. 0982316251
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
Arosta 316L metināšanas elektrods ir ideāli piemērots nerūsējošā tērauda metināšanai, atbilstot stingrajām Amerikas Metinātāju asociācijas prasībām attiecībā uz uzticamu un izturīgu veiktspēju.
  • Rutila bāzes elektrods, kas ir ideāli piemērots nerūsējošā un skābes izturīgā tērauda metināšanai

  • Ideāli piemērots muca metinājumiem un filejas metinājumiem visās pozīcijās, izņemot vertikāli uz leju

  • Augsta izturība pret vispārējo un starpkristālu koroziju nodrošina ilgstošu izturību

  • Nodrošina metinājumam skaistu virsmu, kas uzlabo estētisko rezultātu

  • Vienkārša izdedžu noņemšana efektīvai darbplūsmai

  • Spēcīgs elektroda pārklājums nodrošina stabilu metināšanas procesu

  • Metināms gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas +polā, lai nodrošinātu lietošanas elastību

  • Atbilst Amerikas Metinātāju asociācijas (American Welding Society, AWS) standartu prasībām
Piezīme

Klasifikācija


  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
  • AWS A5.9/A5.9M: ER316, ER316L

  • ASME SFA-A5.9: ER316, ER316L

  • EN ISO 14343-B: SS316L
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Stieples diametrs (Ø)

2,5 mm

Garums

350 mm

Min./maks. strāva

40-75 A

Svars

2,0 kg

Standarti

ISO 3581, DIN 1600

Materiāls

Nerūsējošais tērauds - 316L

Amerikas Metinātāju asociācija (American Welding Society, AWS)

A5.4: E 316L-16

Metināšanas elektroda pārklājums

Rutils

Min. stiepes izturība

490 N/mm²

Min. strāva

40 A

Maks. strāva

75 A

Min. pagarinājums garenvirzienā

25 %

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija