Metināšanas elektrods E6013 OMNIA46
ELEKTRODI-OMNIA46-4.0X350(102GAB.)
Izstr. nr. 9501047391
EAN 5907707905438
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples diametrs (Ø) | 4,0 mm |
Garums | 350 mm |
Svars | 5 kg |
Standarti | ISO 2560 |
Materiāls | Metāls |
Metināšanas elektroda pārklājums | Rutils |
Min. stiepes izturība | 540 MPa |
Min. pagarinājums garenvirzienā | 27 % |