Metināšanas ķivere ar automātisku režīmu Solar II 9-13
Metināšanas ķivere ar automātisku režīmu Solar II
METIN.MASKA SOLAR-II (9-13) AUTOMĀTISKA
Izstr. nr. 0984700400
EAN 4056807477107
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Automātiskais režīms aizsardzības līmeņa individualizētai un automātiskai regulēšanai
- Ergonomiski veidots ķiveres apvalks: Lieliski aizsargā pieri, galvas augšdaļu, ausis un kaklu
- Ļoti ērti valkāt, pateicoties nelielajam svaram
- Konstrukcija, izturīga pret dūmiem
- Nodrošina aizsardzību pret metināšanas šļakatām un karstumu, kā arī nodrošina aizsardzību, veicot metināšanu virs galvas
- Ērta galvas stīpa ar četriem iestatījumiem (augstums, platums, leņķis un garenvirziens)
- Polsterēta pretsviedru galvas stīpa
Uzmanību! Nav piemērots lāzermetināšanai un gāzmetināšanai
Datu lapas(X)
Visiem elektriskās metināšanas veidiem: metināšana ar elektrodu, MIG, MAG/CO2, metināšana ar kušņiem, TIG metināšana, plazmas metināšana.
Caurspīdīgums pēc aktivizēšanas | 9.–13. aizsardzības līmenis |
Kasetnes platums x kasetnes augstums x kasetnes biezums | 110 x 90 x 9 mm |
Redzes lauka platums x redzes lauka augstums | 96 x 40 mm |
Energoapgāde | Saules bateriju un akumulatoru nomaiņa |
Aizsardzība pret UV un IR stariem | Pastāvīgi nodrošināts |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -10 to 55 °C |
Standarti | EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3 |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 1 Stck(pcs) |
Akumulatora apzīmējums | 1,5 V mikro AAA |
Materiāls | Neilons (poliamīds) |
Min./maks. pārslēgšanās laiks starp tumsu un gaismu | 0,1-1,0 s |
Krāsa | Melns |
Min./maks. aizsardzības līmenis | 9-13 |
Min. pārslēgšanās laiks starp tumsu un gaismu | 0,1 s |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 510 g |
Pārslēgšanās laiks starp gaismu un tumsu | 1 s |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!