Metināšanas kvadrātveida uzgriežņi DIN 928, gluds tērauds
DIN 928, gluds tērauds
PIEMETINĀMS UZGR.-DIN928-WS17-M10
Izstr. nr. 0385010
EAN 4011231353069
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Maks. oglekļa saturs: 0,25%
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 928 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Biezums (m1) | 8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Dizains | Ar kvadrātu |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Nominālais diametrs | 10 mm |
Platums starp stūriem (e) | 22 mm |