Metināšanas sešstūra uzgriežņi DIN 929, gluds tērauds
DIN 929, gluds tērauds
DIN 929 M10 PLAIN
Izstr. nr. 039910
EAN 4045727953198
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar maks. oglekļa saturu 0,25%
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 929 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Biezums (m1) | 8 mm |
Savienojuma diametrs (d1) | 12,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Platums starp stūriem (e) | 18,74 mm |