Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Metināšanas sešstūra uzgriežņi DIN 929, gluds tērauds

DIN 929, gluds tērauds
DIN 929 M16 PLAIN

Izstr. nr. 039916

EAN 4053479745763

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metināšanas sešstūra uzgriežņi DIN 929, gluds tērauds

Izstr. nr. 039916

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar maks. oglekļa saturu 0,25%

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Standarti

DIN 929

Materiāls

Tērauds

Virsma

Gluds

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M16

Biezums (m1)

13 mm

Savienojuma diametrs (d1)

18,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Platums starp stūriem (e)

26,51 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija