Metināšanas sešstūra uzgriežņi DIN 929, gluds tērauds
DIN 929, gluds tērauds
DIN 929 M6 PLAIN
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar maks. oglekļa saturu 0,25%
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 929 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Biezums (m1) | 5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS11 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Platums starp stūriem (e) | 12,02 mm |