Metināšanas sešstūra uzgriežņi DIN 929, gluds tērauds
DIN 929, gluds tērauds
UZGR.-WELD-HEX-DIN929-WS19-M12
Izstr. nr. 039912
EAN 4011231988100
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar maks. oglekļa saturu 0,25%
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 929 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M12 |
Biezums (m1) | 10 mm |
Savienojuma diametrs (d1) | 14,8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Platums starp stūriem (e) | 20,91 mm |