Metināšanas stienis ar pamatpārklājumu LE 48 Conarc 48
Metin. elektrods LE 48,Conarc 48,AWS A5.1 E7018-1
MET.ELEKTRODI 3,2X450 2,5KG (CONARC-48)
Izstr. nr. 098248321
EAN 5945700027900
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Stienis ar pamatpārklājumu, ar mazu ūdeņraža saturu HDM <5 ml/100 g
Izmantošanas koeficients 130%. Piemērots mazleģēta tērauda metināšanai.
Lieliska metināmība ar līdzstrāvu+ un maiņstrāvu gandrīz visos stāvokļos, jo īpaši, strādājot virs galvas un vertikāli uz augšu.
Lieliska stingrība pat pie -40 °C. Lielisks blīvums, pārbaudot ar rentgenstariem.
Strāvas veids AC/DC elektrods+
Identifikācija: Conarc 48/7018-1
Gala krāsa: oranža
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Klasifikācija:
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
- AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
- EN 499-94 E46 4 B 42 H5
Datu lapas(X)
Stieples diametrs (Ø) | 3,2 mm |
Garums | 450 mm |
Min./maks. strāva | 95-150 A/DC |
Svars | 2,5 kg |
Standarti | ISO 2560 |
Materiāls | Oglekļa tērauds |
Amerikas Metinātāju asociācija (American Welding Society, AWS) | A5.1: E 7018 |
Metināšanas elektroda pārklājums | Pamata |
Min. stiepes izturība | 580 N/mm² |
Min. strāva | 95 A/DC |
Maks. strāva | 150 A/DC |
Min. pagarinājums garenvirzienā | 22 % |